Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

LLAVE ALLEN HEXAGONAL (HEX) - HOJA LARGA

Llave Allen, vaso hex, cab. esf., larga REDSTRIPE
LLAVE-ALLEN-HEX-LARBOL-WS1,5MM-REDSTRIPE

Nº de art. 575241 015

EAN 

Precios visibles tras iniciar sesión
LLAVE ALLEN HEXAGONAL (HEX) - HOJA LARGA

Nº de art. 575241 015

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseño robusto y material duradero para las aplicaciones más exigentes en diversos sectores como automoción, mobiliario e industrial. La combinación perfecta de asequibilidad y fiabilidad.

Hoja de acero CRV


CRV significa aleación de acero (sustancia formada por la combinación de dos o más metales). En comparación con los metales puros, las aleaciones tienen mejores propiedades, como la resistencia a los golpes. El acero CRV dota a la herramienta de una hoja difícil de romper, pero lo suficientemente flexible para resistir la torsión (movimiento de giro), ya que este es un movimiento característico cuando se utilizan destornilladores.



Mango antideslizante


La hoja está recubierta con una gruesa capa de cromo mate texturizado que ofrece un agarre agradable y resistente. También proporciona una resistencia extra a aceites, grasas, suciedad y otras sustancias agresivas habituales en talleres y obras de construcción, como el cemento y los disolventes de la pintura que podrían atacar la superficie y provocar corrosión.



Punta no magnética


No atraerá limaduras ni virutas metálicas, que podrían obstruir las roscas o la cabeza del tornillo.



Cabeza esférica


Mayor grado de flexibilidad y acceso a espacios más reducidos. Se puede insertar en las fijaciones en varios ángulos distintos al estándar de 90 grados. Útil cuando se trabaja con elementos de fijación que se colocan en espacios estrechos entre paneles.



Hoja de forma hexagonal


Permite alcanzar mayores niveles de par de apriete con la ayuda de una llave o alicate acoplado a la hoja.



Brazo de 90 grados


Acceso especialmente adecuado a elementos de fijación difíciles de alcanzar. Además, el borde biselado, facilita significativamente la rápida fijación de la llave al tornillo (cabeza).



Amplio movimiento angular


Permite una movilidad extrema con un amplio movimiento de hasta 30 grados cuando se trabaja en espacios reducidos o con muy poco espacio libre.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

1,5 mm

Longitud

63,5 mm

Dimensión de tramo largo (L1)

63,5 mm

Dimensión de tramo corto (L2)

15,5 mm

Superficie

Cromado