Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Combination wrench metric short REDSTRIPE

Combination wrench metric short REDSTRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 17 MM CRV RED STRIPE
REDSTRIPE

Nº de art. 575410117
EAN 4065746752930

Precios visibles tras iniciar sesión
Combination wrench metric short REDSTRIPE

Nº de art. 575410117

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Rugged design, featuring a hardened steel construction, ensures resistance to tough applications that demand elevated torque. The combination of different designs (ring and open-ended) of the ends offers versatility for a wide variety of applications, meeting the most rigorous demands of tasks in maintenance and assembly in the fields of automotive, industry and construction.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

17 mm

Longitud (L)

226 mm

Grosor de anillo (a1)

10,8 mm

Grosor de la garra (a2)

7 mm

Ancho de las mordazas (exteriores) (b)

36,5 mm

Diámetro externo del anillo (d)

25,5 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas