LLAVE COMBINADA – PLANA
Llave combinada, métrica, corta REDSTRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 30MM CRV RED STRIPE
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero al cromo vanadio
El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Mango antideslizante
La herramienta está revestida con una gruesa capa de cromo mate texturizado que ofrece un agarre agradable y resistente. También proporciona una resistencia extra a aceites, grasas, suciedad y otras sustancias agresivas habituales en talleres y obras de construcción, como el cemento y los disolventes de la pintura que podrían atacar la superficie y provocar corrosión.
Cabezal en ángulo de 15 grados (extremo abierto)
Permite un aumento del movimiento que crea un arco de giro mayor cuando hay restricción de espacio.
Diseño plano
Permite trabajar en espacios reducidos y también son adecuados para tuercas de unión y fijaciones de difícil acceso.
Marcas bien visibles
Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.
Hojas de datos(X)
Ancho de llave | 30 mm |
Longitud (L) | 395 mm |
Grosor de anillo (a1) | 17,3 mm |
Grosor de la garra (a2) | 11,3 mm |
Ancho de las mordazas (exteriores) (b) | 62,5 mm |
Diámetro externo del anillo (d) | 44,6 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |