Combination wrench offset REDSTRIPE
Combination wrench offset REDSTRIPE
LLAVE COMBINADA ACODADA 12MM
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Rugged design, featuring a hardened steel construction, ensures resistance to tough applications that demand elevated torque. The combination of different designs (ring and open-ended) of the ends offers versatility for a wide variety of applications, meeting the most rigorous demands of tasks in maintenance and assembly in the fields of automotive, industry and construction.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Ancho de llave | 12 mm |
Longitud (L) | 170 mm |
Grosor de anillo (a1) | 8.4 mm |
Grosor de la garra (a2) | 5 mm |
Ancho de las mordazas (exteriores) (b1) | 27 mm |
Diámetro externo del anillo (d) | 18.7 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado/niquelado |