Llave de estrella doble, otros
Llave de estrella doble, otros
LLAVE ESTRELLA ACODADA WS25X28
Nº de art.
5754305258
EAN 4053479496283
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Ancho de llave | 25 x 28 mm |
Longitud (L) | 342 mm |
Grosor de anillo (a1) | 13.9 mm |
Grosor de anillo 2 (a2) | 14.9 mm |
Diámetro externo del anillo (d1) | 37.4 mm |
Diámetro externo del anillo 2 (d2) | 41.4 mm |
Altura (h1) | 35 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado/niquelado |