ADAPTADOR DE PUNTAS DE ½ PULGADA, HEXAGONAL (HEX)
Adaptador de puntas de 1/2" REDSTRIPE
ADAPTADOR-BIT-(5/16-1/2")
Nº de art. 5763012906
EAN 4099618141799
				Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero al cromo vanadio
El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Marcas bien visibles
Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el vaso adecuado; una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.
Ranura de retención de bola
Sujeta el vaso de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.
Hojas de datos(X)
Accionamiento (S2)  | 1/2 pulgadas  | 
Tipo de accionamiento  | Cuadrado interno  | 
Tamaño de la punta (S1)  | 5/16 pulgadas  | 
Tipo de punta  | Hexágono  | 
Longitud (L1)  | 38 mm  | 
Longitud del accesorio (L2)  | 22 mm  | 
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)  | 21,8 mm  | 
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)  | 17 mm  |