Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

INSERTO DE VASO DE 3/8", CABEZA TX PARA TORNILLOS EXTERNOS, CORTO

Llave de vaso de 3/8" TX exterior REDSTRIPE
DADO-3/8"-EXT-TX-E14-L28MM

Nº de art. 5763038214

EAN 4099618137976

Precios visibles tras iniciar sesión
INSERTO DE VASO DE 3/8", CABEZA TX PARA TORNILLOS EXTERNOS, CORTO

Nº de art. 5763038214

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para aplicaciones de alto par de apriete. El accionamiento TX la hace mucho más segura que los destornilladores normales y permite una mayor transmisión del par de apriete, por lo que los tornillos y pernos se pueden apretar de forma más segura. Ampliamente utilizada en aplicaciones en vehículos, motocicletas, bicicletas, sistemas informáticos, unidades de disco duro y electrónica de consumo.

Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el vaso adecuado; una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.



Ranura de retención de bola


Sujeta el vaso de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.



Agarre firme


El moleteado situado alrededor de la copa del vaso, junto con el acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

3/8 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

E14

Tipo de punta

Para TX exterior

Longitud (L1)

28 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

15,6 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado