INSERTO DE LLAVE DE VASO PARA BUJÍAS DE 3/8 DE PULGADA
Inserto llave vaso p. bujías de 3/8", REDSTRIPE
SPRKPLG--16MM

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero al cromo vanadio
El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Agarre firme
El acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.
Ranura de retención de bola
Sujeta el accesorio de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.
Hojas de datos(X)
Ancho de llave | 16 mm |
Longitud (L1) | 64 mm |
Accionamiento externo | WS16 |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Peso del producto (por artículo) | 120,000 g |