Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

INSERTO DE LLAVE DE VASO PARA BUJÍAS DE 3/8 DE PULGADA

Inserto llave vaso p. bujías de 3/8", REDSTRIPE
SPRKPLG--18MM

Nº de art. 5763038518
EAN 4099618141768

Precios visibles tras iniciar sesión
INSERTO DE LLAVE DE VASO PARA BUJÍAS DE 3/8 DE PULGADA

Nº de art. 5763038518

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para aplicaciones de alto par de apriete. Permite agarrar las bujías de una forma más sencilla y garantiza una extracción rápida y segura.

Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Agarre firme


El acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.



Ranura de retención de bola


Sujeta el accesorio de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

18 mm

Longitud (L1)

64 mm

Accionamiento externo

WS18

Material

Acero al cromo-vanadio

Peso del producto (por artículo)

129,000 g