Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Escuadra de cabio Aluminio

Escuadra de cabio, aluminio
ESCUADRA-ALUMINIO-17.8CM

Nº de art. 0695940372

EAN 4062856351206

Precios visibles tras iniciar sesión
Escuadra de cabio Aluminio

Nº de art. 0695940372

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Muy práctica y ligera para realizar mediciones y trazados rápidos, se puede utilizar como escuadra de precisión, ingletadora, guía de sierra, trazador de líneas, goniómetro, nivel, y localizador de ángulos.

Escala angular fácil de leer y pivote para transportar ángulos


  • Para utilizar la función de goniómetro, primero localiza el punto “Pivot” marcado en la esquina de los 90°.

  • Le permite sacar cualquier ángulo de 0 grados a 90 grados para muchos de sus diseños especiales como tallas, encuadre de imágenes, muebles, divisores de habitaciones, cajas expositoras, "recortes", tendidos, etc.


Cortes superiores normales y HIP-VAL (Hip-valley) para ahorrar tiempo


Para encontrar rápidamente ángulos de cabio comunes (y poco comunes) para inclinaciones en los techos mediante el uso del goniómetro principal y dos guías de ángulo de los goniómetros especiales en el interior de la herramienta.


La guía directamente encima del goniómetro tiene indicada la palabra “Common” (común). Las inclinaciones de techo comunes se indican como aumento para cabios comunes de 1″ a 30″.


Encima de esta guía hay otra, marcada como “HIP-VAL”, que significa “Hip-Valley”.



Excelente guía de ángulo recto para sierra eléctrica o de mano


Para el corte transversal de tableros en un ángulo preciso de 90° o 45°.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para encuadrar un techo o un soporte de panel solar, diseños de escaleras, armarios, trabajos con molduras y muchos otros proyectos de construcción.

Grosor (B1)

4,5 mm

Anchura (B)

22 mm

Dimensión de tramo largo (L1)

260 mm

Dimensión de tramo corto (L2)

184 mm