Escuadra de cabio Aluminio
ESCUADRA-ALUMINIO-29CM
Nº de art. 0695940373
EAN 4062856351213
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Escala angular fácil de leer y pivote para transportar ángulos
- Para utilizar la función de goniómetro, primero localiza el punto “Pivot” marcado en la esquina de los 90°.
- Le permite sacar cualquier ángulo de 0 grados a 90 grados para muchos de sus diseños especiales como tallas, encuadre de imágenes, muebles, divisores de habitaciones, cajas expositoras, "recortes", tendidos, etc.
Cortes superiores normales y HIP-VAL (Hip-valley) para ahorrar tiempo
Para encontrar rápidamente ángulos de cabio comunes (y poco comunes) para inclinaciones en los techos mediante el uso del goniómetro principal y dos guías de ángulo de los goniómetros especiales en el interior de la herramienta.
La guía directamente encima del goniómetro tiene indicada la palabra “Common” (común). Las inclinaciones de techo comunes se indican como aumento para cabios comunes de 1″ a 30″.
Encima de esta guía hay otra, marcada como “HIP-VAL”, que significa “Hip-Valley”.
Excelente guía de ángulo recto para sierra eléctrica o de mano
Para el corte transversal de tableros en un ángulo preciso de 90° o 45°.
Hojas de datos(X)
Para encuadrar un techo o un soporte de panel solar, diseños de escaleras, armarios, trabajos con molduras y muchos otros proyectos de construcción.
Grosor (B1) | 4,7 mm |
Anchura (B) | 28 mm |
Dimensión de tramo largo (L1) | 427 mm |
Dimensión de tramo corto (L2) | 306 mm |