1/2 inch socket wrench hex. socket long REDSTRIPE
PUNTA DADO 1/2" HEX7 L100MM
Nº de art. 5763012324
EAN 4068362007972
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tamaño de la punta | HEX 7 mm |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tipo de punta | Para hexágono interior |
Ancho de llave | 7 mm |
Longitud (L1) | 100 mm |
Longitud de hoja (L2) | 62 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 21,8 mm |
Material | Acero al cromo vanadio, endurecido |
Superficie | Cromado/niquelado |