1C assembly foam EXPANFIX W-MAX
1C assembly foam EXPANFIX W-MAX
ESPUMA EXPANFIX W-MAX 730ML C/CANULA
W-MAX
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Base química | Poliuretano |
Color | Amarillo claro |
Densidad | 20 g/l |
Condiciones de densidad | a 23°C, humedad relativa del 50% |
Densidad moldeada | 1 g/l |
Estructura de celdas | Media fina |
No tiene adherencia después | 12 min |
Condiciones de no tener adherencia | a 20°C y una humedad del 65% |
Se puede cortar después | 50 min |
Condiciones de capacidad de corte | a 20 °C y 65 % de humedad relativa, línea adhesiva de 30 mm |
Resistencia completa | 2 min |
Temperatura de procesamiento mínima | 35 °C |
Temperatura ambiental mínima para el procesamiento | 5 °C |
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie | 0 °C |
Temperatura de procesamiento máxima para latas | 35 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta 90 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 80 °C |
Conductividad térmica λ | 0.046 W/(m*K) |
Resistencia a la flexión | 85 kPa |
Condiciones de resistencia a la flexión | después de 28 días, 23°C y una humedad relativa del 50% |
Resistencia a la cizalladura | 114 kPa |
Condiciones de resistencia a la cizalladura | de acuerdo con DIN 53427 |
Resistencia a la compresión | 3 N/cm |
Condiciones de resistencia a la compresión | después de 28 días, 23°C y una humedad relativa del 50% |
Elongación de ruptura | 60 % |
Condiciones de elongación de ruptura | de acuerdo con ASTM D-412 |
Rendimiento (volumen) aproximado | 38 l |
Condiciones para el rendimiento | a 23 °C y 50 % de humedad, en forma liberada |
Contenido | 750 ml |
Contenedor | Bote de aerosol |
Peso del contenido | 712 g |
Clase de materiales de construcción | B3 - De alta inflamabilidad |
Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN 4102 |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | de 5°C a 25°C |