ABRAZADERA ACERO CINCADO W-MAX 9MM
Abrazadera acero cincado W-MAX
ABRAZADERA SIN FIN ZN W-MAX 12X22X9 MM
Nº de art. 5986311003
EAN 4066443046285
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Abrazadera tipo rosca sin fin de elevada resistencia mecánica para aplicaciones diversas.
- Grosor de la cinta: 9 mm.
- Material de la banda de abrazadera: Acero.
- Material del tornillo: Acero.
- Recubrimiento de la cinta y tornillo: Cincado.
- Tipo de accionamiento: Destornillador Phillips o dado 7 mm.
- Bordes redondeados que evitan daños en el material donde se aplica.
- Mayor seguridad y vida útil.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Sistema de fijación para tubos y mangueras.
Construcción civil, instalación industrial y radiadores de vehículos.
Material de la banda de abrazadera | Acero |
Material del tornillo | Acero |
Anchura de la banda | 9 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 12-22 mm |
Tipo de accionamiento | H |