Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

ABRAZADERA ACERO CINCADO W-MAX 9MM

ABRAZADERA SIN FIN ZN W-MAX 20X32X9 MM

Nº de art. 5986311005

EAN 4066443046308

Precios visibles tras iniciar sesión
ABRAZADERA ACERO CINCADO W-MAX 9MM

Nº de art. 5986311005

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Abrazadera tipo rosca sin fin de elevada resistencia mecánica para aplicaciones diversas.
  • Grosor de la cinta: 9 mm.

  • Material de la banda de abrazadera: Acero.

  • Material del tornillo: Acero.

  • Recubrimiento de la cinta y tornillo: Cincado.

  • Tipo de accionamiento: Destornillador Phillips o dado 7 mm.

  • Bordes redondeados que evitan daños en el material donde se aplica.

  • Mayor seguridad y vida útil.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Sistema de fijación para tubos y mangueras.


Construcción civil, instalación industrial y radiadores de vehículos.

Material de la banda de abrazadera

Acero

Material del tornillo

Acero

Anchura de la banda

9 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

20-32 mm

Tipo de accionamiento

H