Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

ABRAZADERA ACERO INOX. 304 9MM

Abrazadera de manguera acero inox 304
ABRAZADERA SIN FIN INOX 304 12X22X9

Nº de art. 0538112122

EAN 4066443044465

Precios visibles tras iniciar sesión
ABRAZADERA ACERO INOX. 304 9MM

Nº de art. 0538112122

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Abrazadera tipo rosca sin fin de elevada resistencia mecánica para aplicaciones diversas.
  • Grosor de la cinta: 9 mm.

  • Material de la banda de abrazadera: Acero inox. 304.

  • Material del tornillo: Acero inox. 201.

  • Tipo de accionamiento: Destornillador plano o dado 7 mm.

  • Bordes redondeados que evitan daños en el material donde se aplica.

  • Mayor seguridad y vida útil.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Sistema de fijación para tubos y mangueras.


Construcción civil, instalación industrial y radiadores de vehículos.

Material de la banda de abrazadera

Acero inoxidable

Material del tornillo

Acero inoxidable

Anchura de la banda

9 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

12-22 mm

Tipo de accionamiento

Ranura

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas