ABRAZADERA ACERO INOX. 304 9MM
Abrazadera de manguera acero inox 304
ABRAZADERA SIN FIN INOX 304 20X32X9
Nº de art.
0538120132
EAN 4066443044489
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Abrazadera tipo rosca sin fin de elevada resistencia mecánica para aplicaciones diversas.
- Grosor de la cinta: 9 mm.
- Material de la banda de abrazadera: Acero inox. 304.
- Material del tornillo: Acero inox. 201.
- Tipo de accionamiento: Destornillador plano o dado 7 mm.
- Bordes redondeados que evitan daños en el material donde se aplica.
- Mayor seguridad y vida útil.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Sistema de fijación para tubos y mangueras.
Construcción civil, instalación industrial y radiadores de vehículos.
Material de la banda de abrazadera | Acero inoxidable |
Material del tornillo | Acero inoxidable |
Anchura de la banda | 9 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 20-32 mm |
Tipo de accionamiento | Ranura |