Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

ABRAZADERA DE CREMALLERA DE NAILON CON LENGÜETA DE PLÁSTICO

ABRAZADERA PLÁSTICA PA6 NEGRA 7,6X750MM

Nº de art. 0502003775

EAN 4065746306157

Precios visibles tras iniciar sesión
ABRAZADERA DE CREMALLERA DE NAILON CON LENGÜETA DE PLÁSTICO

Nº de art. 0502003775

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adecuada para la unión rápida de cables, tuberías, conductos; componente fácil para etiquetas de sujeción, placas, etiquetas, etc.

Material cualificado


Ofrece una resistencia fiable a la tracción



Material de nailon


Más seguro y respetuoso con el medioambiente



De instalación rápida, permite unir de forma segura casi cualquier objeto



Dentado interior


Fácil flexión con la mano



Seguridad gracias a las esquinas redondeadas

Aviso

El producto tiene cierto grado de absorción de la humedad.


1. Mantener el paquete sellado durante el almacenamiento.


2. Utilizar el producto lo antes posible después de abrir el paquete.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Interiores


Montaje de muebles, gestión de cables para dispositivos electrónicos/informáticos, unión de vallas para mascotas, decoración, bricolaje, trabajos manuales, sellado y embalaje, etc.



No industrial


Para trabajos ligeros de unir y colgar, fijación y unión temporal de estructuras, sistema de cables de corriente ligera, instalaciones de iluminación, tendido general de cables de red, bloqueo de soporte y trabajos de reparación, etc.



Escenarios no resistentes a las inclemencias climatológicas.

Material

PA 6 - Poliamida

Color

Negro

Anchura

7,6 mm

Longitud

750 mm

Diámetro mínimo/máximo del lote

4-220 mm

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 85 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta 85 °C

Fuerza de tracción mín.

400 N

Resistencia ultravioleta

No

Sin silicona

Sí

Sin halógenos

Sí

Compatible con RoHS

Sí