ABRAZADERA PARA MANGUERAS DE BANDA EN V PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA
JNTBLTCLMP-W4-3 1/2IN
Nº de art. 0537422312
EAN 4068362347351
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La abrazadera para mangueras de banda en V ofrece una instalación rápida gracias a su fabricación en acero inoxidable duradero, lo que garantiza su rendimiento a largo plazo. Su tipo de accionamiento hexagonal permite un apriete fácil y eficaz, mientras que el cumplimiento de RoHS garantiza la seguridad y la responsabilidad medioambiental.
- Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, la abrazadera para mangueras de banda en V garantiza una durabilidad y resistencia a la corrosión excepcionales
- El acabado superficial plano de la banda de sujeción y el tornillo mejora su aspecto elegante al tiempo que mantiene la resistencia
- Equipada con un tipo de accionamiento hexagonal, esta abrazadera permite un apriete sencillo y eficaz, lo que hace que la instalación sea rápida y sencilla
- Es conforme con la normativa RoHS, lo que garantiza que el producto cumple las normas de seguridad y es responsable con el medioambiente
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material de la banda de abrazadera | Acero inoxidable |
Superficie de la banda de abrazadera | Natural |
Material del tornillo | Acero inoxidable |
Superficie del tornillo | Natural |
Rango de agarre mínimo/máximo | 3,5-3,5 in |
Anchura de la banda | 22 mm |
Tipo de accionamiento | Hexágono |
Ancho de llave | 13 mm |
Par de apriete | 17 Nm |
Compatible con RoHS | Sí |