Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

ABRAZADERA PARA MANGUERAS DE BANDA EN V PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA

JNTBLTCLMP-W4-4 1/2IN

Nº de art. 0537422412

EAN 4068362347375

Precios visibles tras iniciar sesión
ABRAZADERA PARA MANGUERAS DE BANDA EN V PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA

Nº de art. 0537422412

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La abrazadera para mangueras de banda en V ofrece una instalación rápida gracias a su fabricación en acero inoxidable duradero, lo que garantiza su rendimiento a largo plazo. Su tipo de accionamiento hexagonal permite un apriete fácil y eficaz, mientras que el cumplimiento de RoHS garantiza la seguridad y la responsabilidad medioambiental.
  • Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, la abrazadera para mangueras de banda en V garantiza una durabilidad y resistencia a la corrosión excepcionales

  • El acabado superficial plano de la banda de sujeción y el tornillo mejora su aspecto elegante al tiempo que mantiene la resistencia

  • Equipada con un tipo de accionamiento hexagonal, esta abrazadera permite un apriete sencillo y eficaz, lo que hace que la instalación sea rápida y sencilla

  • Es conforme con la normativa RoHS, lo que garantiza que el producto cumple las normas de seguridad y es responsable con el medioambiente
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material de la banda de abrazadera

Acero inoxidable

Superficie de la banda de abrazadera

Natural

Material del tornillo

Acero inoxidable

Superficie del tornillo

Natural

Rango de agarre mínimo/máximo

4,5-4,5 in

Anchura de la banda

22 mm

Tipo de accionamiento

Hexágono

Ancho de llave

13 mm

Par de apriete

17 Nm

Compatible con RoHS

Sí