Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

ABRAZADERA PARA MANGUERAS DE CARGA PESADA CON BLOQUEO DE PERNO EN T, MATERIAL W1

HOSECLMP-DIN3017/3-C1-W1-(74-79MM)

Nº de art. 0553917479

EAN 4068362347252

Precios visibles tras iniciar sesión
ABRAZADERA PARA MANGUERAS DE CARGA PESADA CON BLOQUEO DE PERNO EN T, MATERIAL W1

Nº de art. 0553917479

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Esta abrazadera para mangueras de uso intensivo cuenta con un resistente diseño en acero con un acabado cincado para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Diseñado con un mecanismo de bloqueo de perno en T y un sistema de giro hexagonal, garantiza una fijación segura y un rendimiento fiable, que cumple con las normas DIN 3017.
  • Fabricada en acero resistente, esta abrazadera para mangueras de uso intensivo está diseñada para soportar altas presiones y entornos exigentes

  • El acabado cincado de la banda de sujeción mejora la durabilidad y proporciona una excelente resistencia a la corrosión, lo que garantiza un rendimiento duradero

  • Equipado con un mecanismo de bloqueo de perno en T y un sistema de giro hexagonal, ofrece una fijación segura y un rendimiento fiable para diversas aplicaciones

  • El tornillo de acero, también cincado, complementa la resistencia general y a la corrosión de la abrazadera

  • Diseñada conforme a las normas DIN 3017, lo que garantiza calidad y compatibilidad

  • Cuenta con un diseño de forma A que proporciona una solución eficiente y optimizada para las necesidades de sujeción más exigentes
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material de la banda de abrazadera

Acero

Superficie de la banda de abrazadera

Cincado

Material del tornillo

Acero

Superficie del tornillo

Cincado

Material de la carcasa

Acero

Superficie de la carcasa

Cincado

Anchura de la banda

24 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

74-79 mm

Tipo de accionamiento

Hexágono

Ancho de llave (SW)

10 mm

Par de apriete

20 Nm

Normas

DIN 3017

Formulario

A