ADHESIVO CIANOACRILATO BONDER PLUS
Pegamento rápido BONDER PLUS
ADHESIVO BONDER PLUS, 100G
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Adhesivo monocomponente que cura con la temperatura ambiente, garantizando una óptima y rápida adhesión en un gran variedad de materiales, tales como: maderas, metales, cerámica, gomas y en la mayoría de los plásticos.
- Adhesión instantánea.
- Cura rápida.
- Óptimo acabado.
- Alta resistencia mecánica.
- Gran compatibilidad con una gran variedad de materiales.
- Fácil de usar.
- Pico de alta precisión que garantiza aplicar la cantidad exacta evitando desperdicios.
- Tapa con sistema antiempaste.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Superficies flexibles.
- Materiales porosos.
- Cuero.
- Cerámica.
- Metales.
- Gomas y plásticos (excepto PP y PE).
Base química | Cianoacrilato etílico |
Color | Transparente |
Densidad | 1,06 g/cm³ |
Tiempo mínimo/máximo de endurecimiento/condiciones | 3-40 s / Según el material |
Resistencia a la tracción mínima/máxima/condiciones | 2-25 N/mm² / de acuerdo con ASTM D-412 |
Resistencia mínima/máxima a la tracción | 2-25 N/mm² |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -30 hasta 60 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -25 hasta 50 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | -30 hasta 60 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / a 5 °C hasta 20 °C, vertical |
Contenido | 94,3 cm³ |
Peso del contenido | 100 g |