Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

ADHESIVO CIANOACRILATO W095

Pegamento rápido cianoacrilato W095
ADHESIVO SUPERGLUE W095, 100G

Nº de art. 0893495021

EAN 4099618919350

Precios visibles tras iniciar sesión
ADHESIVO CIANOACRILATO W095

Nº de art. 0893495021

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo monocomponente que cura con la temperatura ambiente, garantizando una óptima y rápida adhesión en un gran variedad de materiales, tales como: maderas, metales, cerámica, gomas y en la mayoría de los plásticos.

  • Adhesión instantánea.

  • Cura rápida.

  • Óptimo acabado.

  • Alta resistencia mecánica.

  • Gran compatibilidad con una gran variedad de materiales.

  • Fácil de usar.

  • Pico de alta precisión que garantiza aplicar la cantidad exacta evitando desperdicios.

  • Tapa con sistema antiempaste.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Superficies flexibles, gomas y telas.

Base química

Cianoacrilato etílico

Color

Transparente

Densidad

1,06 g/cm³

Tiempo mínimo/máximo de endurecimiento/condiciones

3-40 s / Según el material

Resistencia a la tracción mínima/máxima/condiciones

2-25 N/mm² / de acuerdo con ASTM D-412

Resistencia mínima/máxima a la tracción

2-25 N/mm²

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 110 °C

Condiciones de temperatura mínima/máxima

50 hasta -5 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-30 hasta 80 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 5 °C hasta 20 °C, vertical

Contenido

94,3 cm³

Peso del contenido

100 g