Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

ADHESIVO ESTRUCTURAL SELAPOXY TX

ADHESIVO SELAPOXY TX A/B 1KG

Nº de art. 0893446102

EAN 4068362321085

Precios visibles tras iniciar sesión
ADHESIVO ESTRUCTURAL SELAPOXY TX

Nº de art. 0893446102

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo estructural de baja fluidez, a base de epoxi, bicomponente, para anclajes, cimentaciones y pegado en vertical.
  • Producto bicomponente, siendo necesaria su mezcla antes del uso.

  • Alto poder de pegado con diversos tipos de materiales.

  • Excelente resistencia a agentes externos.

  • TX: Baja fluidez, más pastoso.

  • Tras curarse, presenta una resistencia a la compresión mayor a 60MPa.

  • Ofrece una excelente resistencia al agua, aceite, grasa y a las inclemencias del tiempo.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Fijación de varillas roscadas.

  • Pegado de hierro, madera, piedra, cerámica, entre otros.

  • Resistencia al agua, aceite, grasa y al medio agresivo.

  • Facilidad en el momento de la aplicación.

  • Pegado de concreto-concreto, concreto-hierro, madera, azulejo, cerámica, piedra, fibrocemento y vidrio.

  • Anclaje de varilla roscada y varilla de refuerzo.

  • Anclaje de cables, pegado entre elementos prefabricados, fijación de canalones y limahoyas.

  • Juntas frías, reparaciones en bordes, grietas y defectos en concreto expuesto.
Instrucciones
  • La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo y grasas.

  • Para aplicación en vidrios y chapas de acero, la superficie debe estar previamente lijada.

  • Para superficies metálicas, se recomienda la eliminación de óxido, incrustaciones y aceites. En chapas lisas, ejecutar chorro de arena.

  • Mezcle perfectamente los dos componentes usando, preferiblemente, un mezclador mecánico durante 3 minutos o manualmente durante 5 minutos, hasta obtener una masa homogénea de color gris.

  • Utilice el producto en, como máximo, 40 minutos (a 25 °C) después de realizada la mezcla.

  • Aplique el producto con un pincel, brocha o espátula, llenando todas las cavidades. Presenta resistencia inicial en 24 horas.

  • En el caso de pegar concreto nuevo sobre concreto viejo, use una espátula para esparcir el producto, espere hasta que el producto esté en punto de "tack" (con adhesividad, pero sin despegarse del sustrato), e inserte el concreto nuevo por encima.

  • Para el anclaje de varillas o barras roscadas, se deben llenar las cavidades y envolver las piezas con el producto para una posterior aplicación en el sustrato, empujando con movimientos giratorios, con el fin de eliminar todo el aire confinado.

  • En agujeros de gran profundidad, aplique el producto con una espátula en la entrada del orificio y empuje de la misma manera, hasta proceder al total llenado del espacio entre el concreto y la armadura que se va a anclar. Mantenga la armadura sin movimiento durante 24 horas.

  • La resistencia máxima se obtiene después de 7 días de la aplicación.

  • Limpie las herramientas inmediatamente después de usar el producto con Thinner.

Contenido

1 l

Contenedor

Lata

Base química

Resina de epoxi

Color

Natural, Gris

Viscosidad

1,7 Ns/m²

Temperatura de procesamiento

0 °C

Tiempo de procesamiento mínimo

7 d

Tiempo de apertura mínimo

1 h

Resistencia final mínima

1 d

Condiciones de tiempo de apertura

a 23°C

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 25°C

Peso del contenido

1,1 kg

Peso del producto (por artículo)

1,000 kg