ADITIVO ANTICORROSIVO 5L PRONT USO
Anticorrosivo para motores Diesel
ADITIVO ANTICORROSIVO 5 LTS
Nº de art.
0890115
EAN 4058794222517
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Protector anti-corrosivo para motores diesel listo para su uso.
- Evita la corrosión en camisas de motores.
- Prolonga la vida útil de las partes internas del motor y protege el aluminio, cobre, acero, hierro fundido contra la corrosión.
- Este producto es compatible con los aditivos para radiadores Würth.
- Atiende la norma NBR 13705, test de corrosión.
- Agua desionizada y aditivos inhibidores de la corrosión.
Aviso
Producto no inflamable.
Tóxico en caso de ingestión.
En el caso de ocurrir provoque el vómito y busque auxilio médico.
En contacto con la piel lave con abundante agua.
Mantenga fuera del alcance de los niños y animales.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Color | Rosa |
Densidad | 1 g/cm³ |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento seca y bien ventilada |
Base química | Agua y etanol |
Contenido | 5 l |
Peso del contenido | 5 kg |