AFLOJATODO XTR W-MAX
AFLOJA TODO XTR 300ML/180G W-MAX
Nº de art. 5982113310
EAN 4068362188725
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El AFLOJATODO XTR (Extreme) es un producto diseñado para aflojar piezas atascadas y lubricar piezas/conexiones metálicas. El producto está hecho con microaceite virgen, lo que garantiza calidad, rapidez de acción y penetración en el lugar aplicado. Puede ser utilizado para aflojar y lubricar cualquier pieza metálica.
- Lubricante a base de microaceite con alto poder de penetración.
- Protección contra la humedad.
- Actúa como aflojador, facilitando la extracción de piezas ya atascadas, y como lubricante para reducir la fricción entre las partes.
- Contiene microaceite virgen, lo que garantiza la calidad.
- Mayor poder de penetración en piezas atascadas.
- Puede ser utilizado para lubricar piezas metálicas.
- Densidad: 0,8 g/cm³
- Olor:Característico de Éter
- Color: Incoloro
Aviso
El producto no contiene aditivos anticorrosivos, por lo que no se recomienda su uso como protector contra la corrosión en piezas metálicas.
El producto no posee características dieléctricas.
Evite el contacto con alimentos.
No utilizar en piezas plásticas o de goma.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Tuercas, tornillos, terminales, bisagras, cerraduras, cadenas, ejes, bujes y rodamientos.
- Cualquier tipo de pieza ya atascada o piezas que requieran lubricación temporal.
Instrucciones
- Agite antes de usar para garantizar la homogeneidad del producto.
- Limpie la superficie antes de aplicar para eliminar cualquier residuo de aceite, suciedad, grasa, etc.
- Aplique directamente sobre el área deseada manteniendo una distancia de aproximadamente 15 cm.
- Espere unos segundos para que el producto haga efecto.
- Retire la pieza atascada con la ayuda de una herramienta.
- En lugares de difícil acceso, utilice el tubo extensor que acompaña el producto.
Contenido | 300 ml |
Base química | Tolueno |
Vida útil desde la producción | 24 mes |