ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO REDSTRIPE ASSR 20-1/4 PULGADAS
ATORNILLADOR IMPACTO ASSR20 1/4 1X4AH RS
Nº de art. 5702515011
EAN 4068362172632
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El atornillador de 12 V (40 Nm) es una herramienta inalámbrica compacta pero potente, diseñada para uso profesional en tareas de montaje, instalación y mantenimiento. Cuenta con un motor sin escobillas de alto rendimiento y ajustes de par regulables, que proporcionan hasta 40 Nm de par. Esto permite atornillar con precisión y taladrar de forma fiable en madera, metal y materiales plásticos.
CARACTERÍSTICAS
• Ajuste de doble velocidad: configuración alta para mayor eficiencia, configuración baja para un par máximo
• Mandril metálico duradero y de cambio rápido
• El indicador de batería muestra el nivel de energía
• Celdas de batería de alta calidad para un uso prolongado
• Cómoda empuñadura de goma
• Fácil funcionamiento hacia adelante y hacia atrás con un solo interruptor
• Ajuste de doble velocidad: configuración alta para mayor eficiencia, configuración baja para un par máximo
• Mandril metálico duradero y de cambio rápido
• El indicador de batería muestra el nivel de energía
• Celdas de batería de alta calidad para un uso prolongado
• Cómoda empuñadura de goma
• Fácil funcionamiento hacia adelante y hacia atrás con un solo interruptor
AvisoRESTRICCIONES DE USO
• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad.
• No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.
• No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.
• Evite apretar demasiado los tornillos para evitar que se dañen.
• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
• La temperatura de funcionamiento de las herramientas y la batería es de -20 °C a 60 °C.
• La temperatura de almacenamiento de las herramientas y la batería es de 0 °C a 45 °C. • Almacenamiento de la batería: - Retire las baterías de la herramienta cuando no la utilice. - Almacene las baterías parcialmente cargadas (alrededor del 40-60 %) para un almacenamiento prolongado. - Evite el contacto con objetos metálicos para prevenir cortocircuitos.
• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad.
• No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.
• No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.
• Evite apretar demasiado los tornillos para evitar que se dañen.
• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
• La temperatura de funcionamiento de las herramientas y la batería es de -20 °C a 60 °C.
• La temperatura de almacenamiento de las herramientas y la batería es de 0 °C a 45 °C. • Almacenamiento de la batería: - Retire las baterías de la herramienta cuando no la utilice. - Almacene las baterías parcialmente cargadas (alrededor del 40-60 %) para un almacenamiento prolongado. - Evite el contacto con objetos metálicos para prevenir cortocircuitos.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-3600 1/min |
Se puede utilizar para el tornillo | 1/4 inch |
Dispositivo portaherramientas | Hexágono |
Longitud | 130 mm |
Anchura | 70 mm |
Altura | 200 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 1,65 kg |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 4 Ah |