Abrazadera con Muelle Torque Contin W2
ABRAZADERA CON RESORTE W2 80-87
Nº de art. 0537848087
EAN 4066443042263
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente a la corrosión
- Fabicado en acero inoxidable 304
Proporciona un apriete constante
- Compensa las variaciones en el diámetro por cambios de temperatura o imperfecciones en la manguera
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Utilizado en manqueras de turbina, intercooler de camiones y autobuses.
Anchura de la banda | 19 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 80-87 mm |