Abrazadera de manguera Con cierre asimétrico
Abrazadera de manguera DIN 3017 forma A W2
ABRAZADERA ZEBRA ZN 7,5MM 8X12 LL6
Nº de art. 05398 12
EAN 4065233142428
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Carcasa asimétrica, interior liso, banda en relieve y bordes redondeados
- Distribución uniforme de la fuerza gracias a la carcasa asimétrica
- El diseño asimétrico evita que el cabezal de la abrazadera se incline al apretarla
- El interior de la banda es liso y está repujado, y, junto con los bordes redondeados, no provoca daño ni deterioro alguno de la manguera
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Ideal para sistemas de líneas de combustible, agua de refrigeración/calefacción, tuberías de transporte de aire y usos generales de sujeción y fijación.
Material de la banda de abrazadera | Acero ferrítico F1 |
Superficie de la banda de abrazadera | Natural |
Material del tornillo | Acero |
Superficie del tornillo | Cincado |
Material de la carcasa | Acero ferrítico F1 |
Anchura de la banda | 7,5 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 8-12 mm |
Tipo de accionamiento | H |
Ancho de llave (SW) | 6 mm |
Par de apriete | 1,5 Nm |
Normas | DIN 3017 |
Compatible con RoHS | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!