Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Abrazadera de manguera Mini Mini Para montaje de mangueras con la mínima tensión en espacios estrechos

ABRAZ-TUBO-GASOLINA-5MM-(11-19MM)

Nº de art. 05419 16

EAN 4061975982377

Precios visibles tras iniciar sesión
Abrazadera de manguera Mini Mini Para montaje de mangueras con la mínima tensión en espacios estrechos

Nº de art. 05419 16

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

For minimally stressed hoses in tight installation conditions
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Retenedor y cierre

Material de la banda de abrazadera

Acero inoxidable A2

Superficie de la banda de abrazadera

Natural

Material del tornillo

Acero

Superficie del tornillo

Cincado

Material de la carcasa

Acero

Superficie de la carcasa

Cincado

Anchura de la banda

5 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

11-19 mm

Tipo de accionamiento

Ranura

Par de apriete

1 Nm

Compatible con RoHS

Sí