Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Abrazadera de manguera Mini Mini Para montaje de mangueras con la mínima tensión en espacios estrechos

Mini abrazadera de manguera, acero inoxidable A2
ABRAZ-TUBO-GASOLINA-5MM-(7-11MM)

Nº de art. 05417 11
EAN 4061975985927

Precios visibles tras iniciar sesión
Abrazadera de manguera Mini Mini Para montaje de mangueras con la mínima tensión en espacios estrechos

Nº de art. 05417 11

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

For minimally stressed hoses in tight installation conditions
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Retenedor y cierre

Material de la banda de abrazadera

Acero inoxidable A2

Superficie de la banda de abrazadera

Natural

Material del tornillo

Acero

Superficie del tornillo

Cincado

Material de la carcasa

Acero

Superficie de la carcasa

Cincado

Anchura de la banda

5 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

7-11 mm

Tipo de accionamiento

Ranura

Par de apriete

1 Nm