Abrazadera para tubos y de fijación Multifix
Abrazad. tubos y fijac. Multifix DIN 3016 ST/EPDM
ABRZD-RSGU-EPDM-NEGRA-B15MM-D12MM
Nº de art. 054212 15
EAN 4061975975461
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Pestañas reforzadas
Las arandelas de soporte evitan que las pestañas se rompan bajo una tensión mecánica extrema
Perfil de goma
- Protección contra vibraciones
- Protección contra la intrusión de agua
- Atenuación de ruido
Resistencia a:
- Abrasión (buena)
- Intemperie (muy buena)
- Ozono (muy buena)
- Paso del tiempo (muy buena)
- Luz (buena)
- Alcohol (buena)
- Ácidos (buena)
- Soluciones alcalinas (buena)
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Para la sujeción y fijación de tubos, cables, mazos de cables, tubos protectores, mangueras y otros conductos en bases de motor, carrocerías, vigas, montajes, máquinas, etc.
![]() | |
Anchura (B) | 15 mm |
Diámetro nominal (D) | 12 mm |
Orificio de la brida (d1) | M6 |
Distancia desde el centro del tubo al centro del agujero (S) | 17,2 mm |
Normas | DIN 3016 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Material del perfil de caucho | EPDM |
Color del perfil de caucho | Negro |
Dureza Shore A | 70 +/- 5 |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 120 °C |