Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Abrazadera para tubos y de fijación Multifix

Abrazad. tubos y fijac. Multifix DIN 3016 ST/EPDM
ABRZD-RSGU-EPDM-NEGRA-B15MM-D6MM

Nº de art. 05426 15
EAN 4061975975430
Precios visibles tras iniciar sesión
Abrazadera para tubos y de fijación Multifix

Nº de art. 05426 15

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Abrazadera de fijación con perfil de goma

Pestañas reforzadas


Las arandelas de soporte evitan que las pestañas se rompan bajo una tensión mecánica extrema



Perfil de goma


  • Protección contra vibraciones

  • Protección contra la intrusión de agua

  • Atenuación de ruido


Resistencia a:


  • Abrasión (buena)

  • Intemperie (muy buena)

  • Ozono (muy buena)

  • Paso del tiempo (muy buena)

  • Luz (buena)

  • Alcohol (buena)

  • Ácidos (buena)

  • Soluciones alcalinas (buena)
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para la sujeción y fijación de tubos, cables, mazos de cables, tubos protectores, mangueras y otros conductos en bases de motor, carrocerías, vigas, montajes, máquinas, etc.

Anchura (B)

15 mm

Diámetro nominal (D)

6 mm

Orificio de la brida (d1)

M6

Distancia desde el centro del tubo al centro del agujero (S)

14,2 mm

Normas

DIN 3016

Material

Acero

Superficie

Cincado

Material del perfil de caucho

EPDM

Color del perfil de caucho

Negro

Dureza Shore A

70

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C