Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Aceite para motor TRIATHLON T5

Aceite para motor TRIATHLON T5 10W-40
ACEITE-MOTOR-TRIATHLON-T5-10W40-4L

Nº de art. 0897023104

EAN 4099618786488

Precios visibles tras iniciar sesión
Aceite para motor TRIATHLON T5

Nº de art. 0897023104

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aceite de motor de baja fricción y alto rendimiento.
Limpia las impurezas y es antioxidante a alta temperatura.

Fórmula de baja fricción


Diseñado para reducir la fricción y el desgaste, este aceite para motor 10W40 potencia el ahorro de combustible y mejora la respuesta general del motor, garantizando una experiencia de conducción más suave y fiable



Tecnología de limpieza avanzada


Limpia activamente las impurezas, evitando la acumulación de residuos y asegurando que el motor funcione con la máxima eficiencia. Mejor rendimiento y vida útil más prolongada



Máxima protección a altas temperaturas


Diseñado para soportar condiciones extremas, resiste eficazmente la oxidación, proporcionando una protección robusta frente a altas temperaturas. Permite que el motor siga funcionando refrigerado incluso en las condiciones más exigentes

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

4 l

Tipo de aceite

Sintético parcialmente

Grado de viscosidad

10W-40

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

API SP

Vida útil desde la producción

60 mes

Densidad

0,868 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / área de almacenamiento fresca y seca