Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Aceite para motores 10W-20

Aceite para motor 2T 10W-20
ACEITE-LUBRICANTE-MOTOR-2-TIEMPOS-125ML

Nº de art. 0897994
EAN 4061975989826

Precios visibles tras iniciar sesión
Aceite para motores 10W-20

Nº de art. 0897994

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aceite de alto rendimiento para la lubricación de motores de dos tiempos
  • Ideal para motocicletas, ciclomotores y escúteres, así como motosierras, generadores y bombas.

  • Reduce la formación de depósitos

  • Protege contra el desgaste

  • Reduce las emisiones
Aviso

Cuando realice la mezcla a mano, nunca coloque la gasolina en primer lugar en el depósito de combustible antes que el aceite, ya que el aceite se depositará directamente en el fondo sin mezclarse con la gasolina. Importante: Una falta de lubricación debida a unas proporciones de dilución incorrecta —muy poco aceite, etc.—, pueden causar graves daños en el motor.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Debido a los diferentes requisitos de lubricación de los motores existentes en el mercado, tenga en cuenta en todo momento la siguiente información. Para motocicletas normales, utilice una proporción del 2 %. Para motocicletas deportivas, motocicletas dirt y motocicletas cross, utilice una proporción del 3,5 %. Para todos los demás tipos de motores, utilice una proporción de 4 al 5 % y nunca use una proporción superior al 8 %. Es de suma importancia que la mezcla de gasolina/aceite se efectúe correctamente. Idealmente, mezcle el aceite y la gasolina en un recipiente aparte para garantizar que se integren bien en la mezcla.

Contenido

125 ml

Grado de viscosidad

5W-20

Vida útil desde la producción

36 mes

Densidad

0,865 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Punto intermitente mínimo

150 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / de 10°C a 25°C