Acero cincado bicr. cabeza avell. rosca completa H
Acero cincado bicr. cabeza avell. rosca completa H
TORN CHIPBOARD PH CAB.AV BICROM 4,5X35MM
Nº de art.
0168945935
EAN 4099618676192
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro nominal (d) | 4,5 mm |
Longitud (l) | 35 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada de 60 grados |
Diámetro de la cabeza (dh) | 9 mm |
Accionamiento interno | H |
Longitud de rosca (lg) | 30 mm |
Diámetro del núcleo | 4,5 mm |
Material | Acero |
Superficie | Cincado amarillo |
Peso del producto (por artículo) | 2,750 g |