Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Acero cincado bicr. cabeza avell. rosca completa H

Acero cincado bicr. cabeza avell. rosca completa H
TORN CHIPBOARD PH CAB.AV BICROM 4X20MM

Nº de art. 0168940920
EAN 4099618676567

Precios visibles tras iniciar sesión
Acero cincado bicr. cabeza avell. rosca completa H

Nº de art. 0168940920

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1000 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d)

4,0 mm

Longitud (l)

20 mm

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 60 grados

Diámetro de la cabeza (dh)

8 mm

Accionamiento interno

H

Longitud de rosca (lg)

16,5 mm

Diámetro del núcleo

4,0 mm

Material

Acero

Superficie

Cincado amarillo

Peso del producto (por artículo)

1,320 g