Acetato de silicona Para sanitarios
SILICONA ACETICA TRANSP-280ML
Nº de art. 0892318885
EAN
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Buena adherencia sin imprimación
Por ejemplo, azulejos, baldosas de cerámica esmaltada, esmalte, vidrio policarbonato
Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV
Evita el crecimiento de hongos
Resistente a los productos de limpieza y desinfectantes domésticos disponibles en el mercado
Compatible con la mayoría de pinturas
No deja superficies pegajosas
Se alisa muy bien
Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.
Hojas de datos(X)
- Los bordes de la junta deben estar limpios, secos y estables. Preste atención a las dimensiones de la junta. Véase la ficha de datos técnicos. Trate las superficies porosas (por ejemplo, el hormigón) con imprimación, n.º de art. 0892 170. Alise antes de que esté lo suficientemente seco como para tocarlo con alisador de sellador, n.º de art. 0893 3/0893 003.
- Para juntas de conexión y expansión en baños, cocinas, aseos y zonas de piscinas.
Contenido | 280 ml |
Base química | Silicona |
Color | Transparente |
Absorción del movimiento continuo | 20 % |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 150 °C |
Tiempo mínimo de formación de piel | 8 min |
Condiciones de tiempo de formación de piel | a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Elongación de ruptura mínima | 100 % |
Propiedades fungicidas | Sí |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Densidad/condiciones | 0,96 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50% |
Densidad | 0,96 g/cm³ |