Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Activador

Activador para adhesivo de cianocrilato
ACTIVADOR PARA CIANOCRILATO 150ML

Nº de art. 089330120

EAN 4068362167409

Precios visibles tras iniciar sesión
Activador

Nº de art. 089330120

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para acelerar el curado de adhesivos instantáneos
Área de aplicación

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, la prestación de dicho servicio no implicará la asunción de ninguna responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Siga siempre las indicaciones de la ficha técnica.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

El activador acelera el curado de adhesivos instantáneos y siempre debe utilizarse cuando el trabajo debe completarse en segundos, o cuando se unen materiales inactivos o con huecos muy grandes. Además, el exceso de adhesivo se puede curar completamente rociándolo con activador.

Instrucciones

El activador se puede aplicar con una pequeña esponja o un cepillo, o mediante inmersión o rociado de la superficie limpia correspondiente. Aplique el activador en un lado, al menos 2 minutos antes del adhesivo. El activador debe evaporarse completamente antes de unir las piezas.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Base química

Hidrocarburo alifático

Densidad

0,7 g/cm³

Olor/fragancia

Característica

Color

Transparente

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a temperatura ambiente

Contenido

150 ml

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 2
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.