Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Adaptador 3/4 pulg. Con cuadradillo de 3/4 pulg. y cierre de bola

ADAP-IMPACTO-3/4-INT-A-1/2-EXT

Nº de art. 071414 191

EAN 4011231711005

Precios visibles tras iniciar sesión
Adaptador 3/4 pulg. Con cuadradillo de 3/4 pulg. y cierre de bola

Nº de art. 071414 191

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Se adapta a todos los destornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales

  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121

  • Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento (S2)

3/4 pulgada

Tamaño de la punta (S1)

1/2 pulgadas

Longitud (L1)

58 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

44 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas