Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Adaptador 3/4 pulg. Con cuadradillo de 3/4 pulg. y cierre de bola

Adaptador de impacto de 3/4 pulg.
ADAP-IMPACTO-3/4-INT-A-1-EXT

Nº de art. 071414 19
EAN 4011231710992
Precios visibles tras iniciar sesión
Adaptador 3/4 pulg. Con cuadradillo de 3/4 pulg. y cierre de bola

Nº de art. 071414 19

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Se adapta a todos los destornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales

  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121

  • Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento (S2)

3/4 pulgada

Tamaño de la punta (S1)

1 inch

Longitud (L1)

63 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

44 mm