Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Adaptador de puntas de 1/4 pulgadas, magnético

Adapt. puntas E 6.3 (1/4) imantado, una mano, fino
ADAPT. PUNTAS 14 IMANT.CON EXPULSOR

Nº de art. 0614176638

EAN 4050641636546

Precios visibles tras iniciar sesión
Adaptador de puntas de 1/4 pulgadas, magnético

Nº de art. 0614176638

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adaptador de puntas con función de cambio rápido con una mano

Sustitución muy rápida y sencilla de puntas


Función de cambio rápido con una mano: Presione ligeramente el botón para expulsar la punta hacia delante.



Permite acceder a cabezas de tornillo profundas y de difícil acceso


Diseño muy compacto (∅ máx. 10,5 mm)



Para puntas con accionamiento de hexágono exterior según DIN 3126

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/4 pulgada

Tipo de accionamiento

Hexágono

Tamaño de la punta

1/4 pulgada

Tipo de punta

Hexágono interior

Longitud (L)

66 mm

Longitud de hoja (L1)

40 mm

Diámetro del manguito (D)

10,5 mm