Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Adaptador de taladro para remaches ciegos

ADAPTADOR PARA COLOCAR REMACHES

Nº de art. 0949002014

EAN 4099618692956

Precios visibles tras iniciar sesión
Adaptador de taladro para remaches ciegos

Nº de art. 0949002014

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Convierte un taladro o destornillador inalámbrico estándar en una potente remachadora.
  • Material: Aluminio y acero.

  • Longitud total: 171 mm.

  • Tamaños de boquilla: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm.

  • Tamaño del vástago de entrada: 4.8 mm.

  • El eje hexagonal en la parte trasera del adaptador permite una conexión rápida y directa al taladro.

  • Se puede equipar con un mango para una mejor maniobrabilidad.

  • Compatible con taladros de 14,4V o superiores.

  • El taladro debe estar equipado con un embrague limitador de par.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónPara remaches ciegos tipo POP.

Longitud

171 mm

Anchura

28 mm

Altura

28 mm

Diámetro mínimo/máximo del remache

2,4-4,8 mm

Diámetro mínimo del remache

2,4 mm

Diámetro máximo del remache

4,8 mm