Adaptador tipo cricket 1/2"
Adaptador de 1/2 pulgadas hexágono de 22 mm
ADAPTADOR DE 1/2" CON HEXÁGONO DE 22 MM
Nº de art. 0715120220
EAN 4099618413360
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Los adaptadores de impacto con cricket son herramientas esenciales que permiten conectar mangos de fuerta y realizar trabajos de forma mas rápida. Estos adaptadores están diseñados para usarse con dados convencionales así como de impacto con entradas de 1/2".
- Fabricados en Acero al Cromo-Molibdeno para una mayor resistencia.
- Diseño compacto y robusto que ofrece una conexión segura entre la herramienta.
- Cuentan con un sistema de bloqueo o retención que asegura la pieza conectada.
- Rápida conexión tanto a la herramienta como al dado.
- Se pueden usar con llaves mixtas para espacios reducidos.
AvisoNo aplicar un torque excesivo que pueda dañar tanto el maneral como las piezas en las que se trabaja. Evite acoplar tubos para hacer palanca y generar más torque, ya que esto puede anular la garantía.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para el desarmado y apriete de uniones roscadas, ideal para trabajos en mecánica automotriz, construcción e industria en general.
Accionamiento (S2) | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Hexágono |
Tamaño de la punta (S1) | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono |
Longitud (L1) | 22 mm |
Longitud del accesorio (L2) | 5 cm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 1/2 in |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 1/2 in |