Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Adaptador tipo cricket 3/8"

Adaptador de 3/8 pulgadas hexágono de 17 mm
ADAPTADOR DE 3/8" CON HEXÁGONO DE 17 MM

Nº de art. 0715380170

EAN 4099618413377

Precios visibles tras iniciar sesión
Adaptador tipo cricket 3/8"

Nº de art. 0715380170

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Los adaptadores de impacto con cricket son herramientas esenciales que permiten conectar mangos de fuerta y realizar trabajos de forma mas rápida. Estos adaptadores están diseñados para usarse con dados convencionales así como de impacto con entradas de 3/8".
  • Fabricados en Acero al Cromo-Molibdeno para una mayor resistencia.

  • Diseño compacto y robusto que ofrece una conexión segura entre la herramienta.

  • Cuentan con un sistema de bloqueo o retención que asegura la pieza conectada.

  • Rápida conexión tanto a la herramienta como al dado.

  • Se pueden usar con llaves mixtas para espacios reducidos.
AvisoNo aplicar un torque excesivo que pueda dañar tanto el maneral como las piezas en las que se trabaja. Evite acoplar tubos para hacer palanca y generar más torque, ya que esto puede anular la garantía.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para el desarmado y apriete de uniones roscadas, ideal para trabajos en mecánica automotriz, construcción e industria en general.

Accionamiento (S2)

3/8 pulgadas

Tipo de accionamiento

Hexágono

Tamaño de la punta (S1)

3/8 pulgadas

Tipo de punta

Hexágono

Longitud (L1)

17 mm

Longitud del accesorio (L2)

7 cm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

3/8 in

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

3/8 in