Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Adhesivo Clavo Líquido

Sellador adhesivo acrílico monocomponente multiuso
ADHESIVO CLAVO LIQUIDO 310ML

Nº de art. 0892180100

EAN 4066443026263

Precios visibles tras iniciar sesión
Adhesivo Clavo Líquido

Nº de art. 0892180100

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo y sellador monocomponente de base acrílica para la unión de gran variedad de materiales que elimina la necesidad de fijaciones mecánicas como clavos, tornillos, etc.

Características


  • Adhesivo de consistencia pastosa y alta densidad que, una vez curado, acepta pintura.

  • Repele el agua y soporta temperaturas desde -10ºC a 80ºC.

  • No ataca las superficies donde es aplicado y ofrece un óptimo acabado.


Ventajas


  • Adhesivo extra fuerte.

  • Fácil aplicación.

  • Elimina las fijaciones mecánicas.

  • Libre de solventes.
Aviso

No utilizar como adhesivo estructural. No utilizar en la fabricación de acuarios.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Recomendado para uniones adhesivas y sellado de cerámica, mármol, granito, hormigón, madera, MDF, aglomerado, papel, plástico, yeso, vidrio, porcelana, acero, zinc, cobre, aluminio.

InstruccionesLas superficies a unir deben estar limpias y secas. Aplicar el adhesivo en forma de zigzag en cualquiera de las dos superficies y realizar la unión inmediatamente. En el caso de materiales irregulares o muy porosos, se recomienda aplicar un cordón de forma triangular. Ejercer presión por un mínimo de 30 minutos. En el caso de piezas suspendidas se recomienda sostenerlas por medio de cinta adhesiva y/o cinta doble contacto. El exceso de adhesivo, así como las herramientas de aplicación deben ser limpiadas con un paño húmedo cuando el producto aún está fresco. Una vez endurecido el adhesivo solo puede ser removido por medios mecánicos.

Color

Blanco

Contenido

310 ml

Base química

Copolímeros acrílicos

Densidad

1,62 g/cm³

Absorción del movimiento continuo

0 %

Olor/fragancia

Característica

Tiempo mínimo de formación de piel

30 min

Dureza Shore A

35

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 80 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 35 °C

Velocidad de curado completo

2 mm/d

Resistencia final mínima

0,45 min

Vida útil desde la producción

12 mes