Adhesivo Selladorde parabrisas PU
Adhesivo de lunas/ventanas/parabrisas PU
ADHESIVO DE PARABRISAS 310 ML
Nº de art. 0890023221
EAN 4066443041488
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente manipulación al momento de aplicar el producto.
- No gotea.
- Muy bajo olor con poco contenido de disolvente, 98% del contenido es material activo.
- Monocomponente.
Formación de sello con excelente acabado.
- No mancha ni ataca la pintura automotriz.
- Forma una capa de cura después de una hora 40 minutos.
Buena adhesión tanto al vidrio como al sustrato (chapa automotriz).
Disponible en formato de cartucho y sachet.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Ideal para pegado y sellado de: lunetas, parabrisas, vidrios de columna, entre otros.
Peso del producto (por artículo) | 1000,000 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!