Adhesivo de parabrisas Express
Adhesivo de parabrisas/lunas EXPRESS
ADHESIVO PARABRISAS EXPRES 310ML
Nº de art. 0890023225
EAN 4066443029639
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Adhesivo a base poliuretano monocomponente de cura rápida, utilizado para en el recambio de vidrios automotrices, es consistente y su cara se produce una vez que el producto entra en contacto con la humedad ambiente, formando un elastómero duradero. No requiere de imprimante para vidrios (Primerless). Posee una alta resistencia a los cambios de temperatura, a la intemperie y a los rayos U.V.
- Rápida liberación del vehículo después del pegado del vidrio; 1 hora y 30 minutos.
- Adhiere sin necesidad de utilizar primer (Primerless).
- Excelente adhesión y cohesión al vidrio.
- Gran flexibilidad y resistencia.
- No mancha y no ataca la pintura.
- No chorrea cuando es aplicado.
- Excelente durabilidad.
- No posee olores desagradables.
AvisoEl producto cura por humedad. Se recomienda aplicarlo a una temperatura de 5°C a 35°C y humedad entre 50% a 70%.
El adhesivo para parabrisas NO se recomienda para adhesiones estructurales.
El adhesivo para parabrisas NO se recomienda para adhesiones estructurales.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Pegado y sellado de: Parabrisas, Vidrios traseros, Vidrios laterales, Vidrios de escotilla de embarcaciones.