Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Adhesivo estructural MS Hightack

Adhesivo estructural MS High Tack
ADH ESTRUCT (MS HIGH TACK) RÁPIDO 290ML

Nº de art. 0893225121

EAN 4099618939730

Precios visibles tras iniciar sesión
Adhesivo estructural MS Hightack

Nº de art. 0893225121

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo estructural fuerte con alta adhesión inicial y con base de polímero MS.
  • Excelente fuerza adhesiva

  • Se puede utilizar en muchos materiales

  • Gracias a su alta adherencia inicial, normalmente no es necesario el uso de accesorios adhesivos

  • Elasticidad permanente una vez secado

  • Casi sin olor

  • Sin isocianatos, ftalatos, disolventes ni siliconas
Aviso
  • No se debe utilizar en juntas móviles

  • Una vez que el adhesivo esté completamente seco, puede cubrirse perfectamente con pintura a base de agua y pintura de dos componentes. Es recomendable que realice una prueba de compatibilidad de antemano. Si se va a pintar el adhesivo, primero se debe desbastar con papel de lija.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para pegar paneles, listones de madera, repisas de ventanas, espejos y materiales aislantes en la industria de la construcción. Para fabricación de carrocerías y conexiones metálicas. Puede usarse en construcción naval.

Instrucciones

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para obtener unos resultados óptimos, se recomienda la aplicación de productos de limpieza especiales y una imprimación. El producto no es adecuado para PP, PE, Teflon ni betún. Lo ideal es aplicar cordones verticales con 30 cm de separación. Para una flexibilidad y ventilación adecuadas, el adhesivo debe tener un grosor de al menos 3 mm entre los elementos que vaya a unir.

Contenido

290 ml

Contenedor

Cartucho

Base química

Polímero modificado de silano

Color

Blanco

Densidad/condiciones

1,47 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

100 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / almacenamiento seco, sin polvo y protegido de la luz, máx. 25 °C