Adhesivo estructural, otros
Adhesivo estructural, otros
ADHESIVO ESTRUCTURAL ACM NEGRO, 400G
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 400 ml |
Contenedor | Tubo |
Base química | Polímero MS |
Color | Negro |
Densidad/condiciones | 1,70 g/cm³ / a 20 °C, humedad relativa del 50% |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 30 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 5 hasta 30 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 15 mes / a 20°C y una humedad del 50 % |